Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Tisztítókefe betonhoz M6 csatlakozómenettel

Tisztítókefe betonhoz M6 csatlakozómenettel
TISZTÍTÓKEFE-M20-M6-24X100

Cikksz. 0905499007
EAN 4046778458502

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

WIT injektáló rendszerek furatainak tisztításához betonban (W-VIZ, WIT-VM 250, WIT-PE 500, WIT-PM 200, WIT-Nordic)
  • Nemesacél drótkefe M6 csatlakozómenettel
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási területFurattisztítás falazatba helyezett vegyi dübelekhez

Névleges furatátmérő

22 mm

Horgonyrúdhoz

M20

Belső menetes hüvelyhez

FT M16

Hosszúság

205 mm

Sörtehossz

100 mm

Csatlakozómenet

M6

Anyag

Acél

Huzal anyaga

Nemesacél

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk