Tisztítókefe M6 WIT-RMB csatlakozómenettel
TISZTÍTÓKEFE-M6-(RMB35)
Cikksz. 0903489635
EAN 4062856005215
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nemesacél drótkefe M6 csatlakozómenettel
Adatlapok(X)
Névleges furatátmérő | 35 mm |
Horgonyrúdhoz | M30 |
Belső menetes hüvelyhez | FT M20 |
A következő szár-átmérőhöz | 28 |
Külső átmérő | 38 mm |
Hosszúság | 350 mm |
Sörtehossz | 100 mm |
Csatlakozómenet | M6 |
Anyag | Acél |
Huzal anyaga | Nemesacél |