Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Tisztítókefe M6 WIT-RMB csatlakozómenettel

TISZTÍTÓKEFE-M6-(RMB18)

Cikksz. 0903489618

EAN 4062856005130

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Tisztítókefe M6 WIT-RMB csatlakozómenettel

Cikksz. 0903489618

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 1 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Furatok tisztításához betonban és falazatban (WIT-VM 250, WIT-UH 300, W-VIZ, WIT-CONCRETE SCREW, WIT-PM 200, WIT-NORDIC, WIT-PE 500)

Nemesacél drótkefe M6 csatlakozómenettel

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges furatátmérő

18 mm

Horgonyrúdhoz

M16

Belső menetes hüvelyhez

FT M10, FT M12

Perforált hüvelyhez

WIT-SH 18/95

A következő szár-átmérőhöz

14

Külső átmérő

20 mm

Hosszúság

200 mm

Sörtehossz

100 mm

Csatlakozómenet

M6

Anyag

Acél

Huzal anyaga

Nemesacél

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk