Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Tisztítókefe M6 WIT-RMB csatlakozómenettel

TISZTÍTÓKEFE-M6-(RMB14)

Cikksz. 0903489614

EAN 4062856005116

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Tisztítókefe M6 WIT-RMB csatlakozómenettel

Cikksz. 0903489614

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 1 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Furatok tisztításához betonban és falazatban (WIT-VM 250, WIT-UH 300, W-VIZ, WIT-CONCRETE SCREW, WIT-PM 200, WIT-NORDIC, WIT-PE 500)

Nemesacél drótkefe M6 csatlakozómenettel

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges furatátmérő

14 mm

Horgonyrúdhoz

M12

Belső menetes hüvelyhez

FT M8, FT M10

A következő szár-átmérőhöz

10

Külső átmérő

16 mm

Hosszúság

180 mm

Sörtehossz

80 mm

Csatlakozómenet

M6

Anyag

Acél

Huzal anyaga

Nemesacél

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk