Tisztítókefe M6 WIT-RMB csatlakozómenettel
TISZTÍTÓKEFE-M6-(RMB12)
Cikksz. 0903489612
EAN 4062856005178
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nemesacél drótkefe M6 csatlakozómenettel
Adatlapok(X)
Névleges furatátmérő | 12 mm |
Horgonyrúdhoz | M10, M12 |
Belső menetes hüvelyhez | BM M6, FT M8 |
Perforált hüvelyhez | SH 12 x 80, WIT-SH 12/50 |
A következő szár-átmérőhöz | 8 |
Külső átmérő | 14 mm |
Hosszúság | 140 mm |
Sörtehossz | 80 mm |
Csatlakozómenet | M6 |
Anyag | Acél |
Huzal anyaga | Nemesacél |