Tisztítókefe Betonhoz és REBAR-hoz M8 csatlakozómenettel, WIT-RB
TISZTÍTÓKEFE-(RB28)-FURAT-28MM-M8
Cikksz. 0903489528
EAN 4058794848397
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Furatok tisztításához betonban
- WIT-UH 300, 1. opció
- WIT-UH 300, REBAR
- WIT-PE 1000, 1. opció
- WIT-PE 1000, REBAR
M8 csatlakozómenettel
- WIT-UH 300, 1. opció: Európai műszaki értékelés, ETA-17/0127
- WIT-UH 300, REBAR: Európai műszaki értékelés, ETA-17/0036
- WIT-PE 1000, 1. opció: Európai műszaki értékelés, ETA-19/0542
- WIT-PE 1000, REBAR: Európai műszaki értékelés, ETA-19/0543
Adatlapok(X)
Névleges furatátmérő | 28 mm |
Horgonyrúdhoz | M24 |
A következő szár-átmérőhöz | 22 |
Külső átmérő | 30 mm |
Hosszúság | 150 mm |
Sörtehossz | 80 mm |
Csatlakozómenet | M8 |
Huzal anyaga | Acél |