Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Tisztítókefe Betonhoz és REBAR-hoz M8 csatlakozómenettel, WIT-RB

Tisztítókefe WIT-UH 300-hoz
TISZTÍTÓKEFE-(RB22)-FURAT-22MM-M8

Cikksz. 0903489522

EAN 4058794848373

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Tisztítókefe Betonhoz és REBAR-hoz M8 csatlakozómenettel, WIT-RB

Cikksz. 0903489522
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
Furatok tisztításához betonban (Concrete Multi WIT-UH 300 és Pure Epoxy WIT-PE 1000 injektáló rendszer)

Furatok tisztításához betonban


  • WIT-UH 300, 1. opció

  • WIT-UH 300, REBAR

  • WIT-PE 1000, 1. opció

  • WIT-PE 1000, REBAR


M8 csatlakozómenettel

  • WIT-UH 300, 1. opció: Európai műszaki értékelés, ETA-17/0127

  • WIT-UH 300, REBAR: Európai műszaki értékelés, ETA-17/0036

  • WIT-PE 1000, 1. opció: Európai műszaki értékelés, ETA-19/0542

  • WIT-PE 1000, REBAR: Európai műszaki értékelés, ETA-19/0543
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges furatátmérő

22 mm

Horgonyrúdhoz

M20

Külső átmérő

24 mm

Hosszúság

150 mm

Sörtehossz

80 mm

Csatlakozómenet

M8

Huzal anyaga

Acél

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk