Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Tisztítókefe Betonhoz és REBAR-hoz M8 csatlakozómenettel, WIT-RB

TISZTÍTÓKEFE-(RB12)-FURAT-12MM-M8

Cikksz. 0903489512

EAN 4058794848328

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Tisztítókefe Betonhoz és REBAR-hoz M8 csatlakozómenettel, WIT-RB

Cikksz. 0903489512

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 1 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Furatok tisztításához betonban (Concrete Multi WIT-UH 300 és Pure Epoxy WIT-PE 1000 injektáló rendszer)

Furatok tisztításához betonban


  • WIT-UH 300, 1. opció

  • WIT-UH 300, REBAR

  • WIT-PE 1000, 1. opció

  • WIT-PE 1000, REBAR


M8 csatlakozómenettel

  • WIT-UH 300, 1. opció: Európai műszaki értékelés, ETA-17/0127

  • WIT-UH 300, REBAR: Európai műszaki értékelés, ETA-17/0036

  • WIT-PE 1000, 1. opció: Európai műszaki értékelés, ETA-19/0542

  • WIT-PE 1000, REBAR: Európai műszaki értékelés, ETA-19/0543
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges furatátmérő

12 mm

Horgonyrúdhoz

M10

A következő szár-átmérőhöz

8

Külső átmérő

13,5 mm

Hosszúság

150 mm

Sörtehossz

80 mm

Csatlakozómenet

M8

Huzal anyaga

Acél

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk