Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Tisztítókefe Betonhoz és REBAR-hoz M8 csatlakozómenettel, WIT-RB

TISZTÍTÓKEFE-(RB10)-FURAT-10MM-M8

Cikksz. 0903489510

EAN 4058794848311

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Tisztítókefe Betonhoz és REBAR-hoz M8 csatlakozómenettel, WIT-RB

Cikksz. 0903489510

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 1 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Furatok tisztításához betonban (Concrete Multi WIT-UH 300 és Pure Epoxy WIT-PE 1000 injektáló rendszer)

Furatok tisztításához betonban


  • WIT-UH 300, 1. opció

  • WIT-UH 300, REBAR

  • WIT-PE 1000, 1. opció

  • WIT-PE 1000, REBAR


M8 csatlakozómenettel

  • WIT-UH 300, 1. opció: Európai műszaki értékelés, ETA-17/0127

  • WIT-UH 300, REBAR: Európai műszaki értékelés, ETA-17/0036

  • WIT-PE 1000, 1. opció: Európai műszaki értékelés, ETA-19/0542

  • WIT-PE 1000, REBAR: Európai műszaki értékelés, ETA-19/0543
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges furatátmérő

10 mm

Horgonyrúdhoz

M8

Külső átmérő

11,5 mm

Hosszúság

150 mm

Sörtehossz

80 mm

Csatlakozómenet

M8

Huzal anyaga

Acél

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk