Tiszta acél asztalosszorító 2K fogantyúval
Tiszta acél asztalos szorító, kétkomponensű nyél
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A legjobb anyag a munkához
- Fáradságmentes munkavégzés a kemény maggal és ergonomikus, puha felülettel rendelkező kétkomponensű fogantyúnak köszönhetően
- Magas meghúzási nyomaték a puha külső markolatanyagnak és az ujjak számára kialakított bemélyedéseknek köszönhetően
- Az anyag kiváló megfogása a sima futású, felületbevonatos, trapézmenetes orsónak és az edzett, varratmentes és sima nyomólapnak köszönhetően
- A kovácsolt, edzett és megeresztett acélból készült csúszó és rögzített rudak flexibilis és rugalmas rögzítést tesznek lehetővé
Sokoldalú és tartós
- Különböző befogási szélességekben és túlnyúlásokban kapható, széles körű felhasználásra
- Rendkívül tartós a kiváló minőségű anyagoknak és az egyszerű kialakításnak köszönhetően
Adatlapok(X)
![]() | |
Max. befogási szélesség | 250 mm |
Kinyúlás (L1) | 120 mm |
Profilszélesség (B) | 22 mm |
Profilvastagság (L2) | 10,5 mm |