Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Tiszta acél asztalos szorító fa fogantyúval

Tömör acél asztalos szorító fa fogantyúval
CSAVAROS GYORSSZORÍTÓ-FA NYÉL-400X120MM

Cikksz. 071467440

EAN 4011231722292

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Tiszta acél asztalos szorító fa fogantyúval

Cikksz. 071467440
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
A munkadarabok flexibilis, rugalmas és érzékeny befogásához, klasszikus asztalosszorító-fogantyúval

Tartós klasszikus darab


  • Az asztalos szorító még nagy terhelés esetén is formatartó és torzióálló marad, mivel a csúszó és a rögzített rudak egy-egy darabból készültek, amelyeket egyben hőkezeltek, edzettek és horganyzottak is

  • A hidegen edzett, feketére oxidált trapézmenet nemcsak nagyon sima futású, hanem rendkívül kopásálló és tartós is

  • Optimális terhelésátvitel a jól kezelhető, ergonomikusan kialakított és csomómentes, szegecselt fa fogantyúnak köszönhetően

  • Rendkívül tartós a kiváló minőségű anyagoknak és az egyszerű kialakításnak köszönhetően


Alkalmazások széles köréhez


  • Különböző szorítókapacitásokkal és torokszélességekkel kapható, széles körű felhasználásra

  • Optimális alkalmazkodás az anyaghoz a korrózióvédelem érdekében horganyzott, mozgatható nyomólapnak köszönhetően
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Max. befogási szélesség

400 mm

Kinyúlás (L1)

120 mm

Profilszélesség (B)

25 mm

Profilvastagság (L2)

12 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk