Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Tischwagen mit Auffangwanne

Tischwagen mit Auffangwanne
TIWG-GITTERROST-1000X590MM

Art.-Nr. 0962400215

EAN 4048539433971

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Tischwagen mit Auffangwanne

Art.-Nr. 0962400215
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
  • Stahlrohr Ø 26,9 x 1,75 mm

  • Rollen mit TPE-Bereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt

  • Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3

  • Mit Auffangwanne (Volumen 60 Liter) zum Transport von schmutzigen, öligen und fettigen Gegenständen wie Ölfilter, Werkzeuge, Ersatzeile etc.

  • Integrierter Ablasshahn 1/2 Zoll

  • Wanne läuft konisch auf den Ablasshahn zu

  • Gitterrost verzinkt, Maschenweite 30 x 30 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Wannenbreite

1000 mm

Wannentiefe

590 mm

Wannenhöhe

100 mm

Breite

1160 mm

Tiefe

610 mm

Wannenbreite (unten)

990 mm

Wannentiefe (unten)

610 mm

Wannenhöhe (unten)

40 mm

Rohrwandstärke

1,75 mm

Rohrdurchmesser

26,9 mm

Raddurchmesser

125 mm

Werkstoff Rad

TPE

Ladeflächenhöhe

170 mm, 800 mm

Griffhöhe

990 mm

Produktgewicht (per Stück)

57000,000 g

Traglast

300 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen