Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Tischwagen Winkelstahl

Tischwagen
TIWG-1000X700MM

Art.-Nr. 0962400210

EAN 4048539433926

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Tischwagen Winkelstahl

Art.-Nr. 0962400210
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
  • Stahlrohr Ø 26,9 x 1,75 mm

  • Rollen mit TPE-Bereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt

  • Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3

  • Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor

  • Holzladeflächen sind bündig in das Profil eingelegt

  • Hohe Tragkraft durch Profilstahlrahmen aus Winkelstahl (40/40/4 mm)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Ladeflächen

2 STK

Ladeflächenbreite x Ladeflächentiefe

1000 x 700 mm

Breite

1150 mm

Tiefe

700 mm

Ladeflächenhöhe

280 mm, 920 mm

Griffhöhe

890 mm

Traglast

600 kg

Rohrdurchmesser

26,9 mm

Produktgewicht (per Stück)

50800,000 g

Werkstoff Rad

TPE

Raddurchmesser

200 mm

Farbe

Enzianblau RAL 5010

Ersatzteile für dieses Produkt:
Bockrolle für Etagen- und Tischwagen

BOCKROLL-F.ETAGWG-200MM