Tischverbinder Ramti
Tischverbinder Ramti
TIVERB-RAMTI-ZD-KST-50KG
Art.-Nr. 0683240000
EAN 4046778853246
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Stabile Ausführung, hohe Belastbarkeit, pro Paar max. 50 kg
- Werkzeuglose Bedienung durch eine Person
- Stapelklotz, somit kein zusätzliches Teil zum Stapeln der Einlegeplatten notwendig
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Werkstoff Stapelklotz | Kunststoff |
Werkstoff Grundplatte | Zinkdruckguss |
Länge | 143 mm |
Breite | 55 mm |
Höhe | 9,1 mm |
Lochabstand | 32 mm |
Oberfläche | Blank |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!