Tischrollenhalter für Putzpapier
Tischrollenhalter für Putzpapier
PUPAPHALT-METALL-TISCH-ROT
Art.-Nr. 0899800609
EAN 4048539524846
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Stabil und strapazierfähig
- Geeignet für alle gängigen Wisch- und Putzrollen
Datenblätter(X)
Werkstätte und Fabriken, große Küchen/Kantinen. Geeignet für jeden Bereich in dem Putzpapierrollen verwendet werden.
Diesen Spender ist geeignet sowohl für Wand- als auch für die Tischmontage.
Werkstoff | Kunststoff / Metall |
Farbe | Rot |
Breite | 53 cm |
Tiefe | 33 cm |
Höhe | 24 cm |
Rollenbreite | 38 cm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!