Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Tischbein für Glasplatten

Tischbein für Glasplatten
TIBEIN-GLAS-ST-(CR)-POL-D60-(370-400MM)

Art.-Nr. 0683361001

EAN 4038898980612

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Tischbein für Glasplatten

Art.-Nr. 0683361001
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
  • Durchmesser 60 mm

  • Verstellbereich +30 mm

  • Schnelle, flexible Höhenanpassung

  • Tragkraft 150 kg

  • Hochwertige Optik dank der Edelstahlaufnahme
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verchromt

Glanzgrad

Poliert

Form

Rund

Durchmesser (Ø)

60 mm

Höhe

370 mm

Höhenverstellung

+ 30 mm

Traglast

150 kg

Lieferumfang

1 x Tischbein, ohne Edelstahlaufnahme (bitte separat bestellen)

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen