Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Új generációs Tipmatic egység Dynapro Soft-close teljesen kihúzható csúszkához

Tipmatic egység Dynapro Soft-close 1.2 rendszerhez
AY-TMSC-UFLRGUID-DYNAPRO

Cikksz. F134141362
EAN 9003012880531

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Új generációs Tipmatic egység Dynapro Soft-close teljesen kihúzható csúszkához

Cikksz. F134141362

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 10 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A fogantyú nélküli nyitás és a finom záródás optimális kombinációja
  • A Tipmatic funkciók és a Soft-close csillapítórendszer kombinációja

  • Nyitóegység a fogantyú nélküli használathoz minden névleges hossz- és súlyosztály esetén

  • A mozdulat az adott alkalmazáshoz szabható a 3 fokozatban állítható nyitóerőnek köszönhetően

  • Kényelmes működtetés, mivel csak egy kis erő szükséges a rendszer aktiválásához

  • Az erőteljes becsukás vagy az (ismételt!) ütközésig nyomás megfeszíti és újraaktiválja a Tipmatic Soft-close egységet

  • Egyszerűen, szerszámok nélkül beszerelhető

  • Elülső rés eltolódása: -1/+3 mm
Megjegyzés

A szinkronizáló rúd bármely pontjára történő koppintás biztosítja a kioldást a teljes elülső panelen.

A méretek változhatnak. A műszaki tartalom változhat.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Acél / műanyag

Mélységállítás

+ 3mm/- 1mm

Alkalmazható csúszkához

Dynapro

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Szinkronizáló rúd Tipmatic Soft-close egységhez

TIPMATIC-NP-SZINKRONIZÁLÓ-RÚD-NL962

GRASS
Kompatibilis a Nova Pro, a Dynapro Tipmatic Soft-close és a Dynapro Tipmatic rendszerekkel