Tipmatic Plus csap
Tipmatic Plus csap
Cikksz. F069135061
EAN 9003012423578
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kézhasználat nélküli előlapokon való használathoz Tiomos Tipmatic Plus csuklópánttal, mechanikus nyitássegítőként 45°-os nyitási szögig.
A Tipmatic Plus csap csak a Tipmatic Plus csuklópánttal együtt működik.
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
Bútor előlapok kézhasználat nélküli nyitáshoz
A ragasztható ellendarab felhasználásakor a felület legyen teljesen tiszta és zsírmentes.
![]() | |
Anyag | Műanyag |
Szín | Világosszürke RAL 7035 |
Átmérő | 10 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!