Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Tipmatic Plus Pin

Tipmatic Plus Pin
TIPMATICPLUSPIN-F.SHAN-TIOMOS

Art.-Nr. F069135061

EAN 9003012423578

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Tipmatic Plus Pin

Art.-Nr. F069135061
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
Befestigung mit Magnet, Auswurfstift zur Umgehung der Verriegelung
  • Zur Verwendung an grifflosen Möbelfronten mit Tiomos Tipmatic Plus Scharnier als mechanische Öffnungshilfe bis zu einem 45° Öffnungswinkel.
Hinweis

Der Tipmatic Plus Pin funktioniert nur in Verbindung mit dem Tipmatic Plus Scharnier.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Möbelfronten für griffloses Öffnen

Anleitung

Bevor das Klebe-Gegenstück verwendet wird, muss die Oberfläche gründlich gereinigt und fettfrei sein.

Werkstoff

Kunststoff

Typbezeichnung

Tipmatic Plus Pin

Farbe

Lichtgrau RAL 7035

Durchmesser

10 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Adapterplatte Für Tipmatic, Tipmatic Plus und Soft-close-Pin

ADAPTPL-F.SHAN-TIPMATIC-SOFTCLOSE