Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Tipmatic Pin

Tipmatic Pin
ZB-TIPMATICPIN-SHAN-KST-R7036-MAGNET-D10

Art.-Nr. F069135396

EAN 4053479031552

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Tipmatic Pin

Art.-Nr. F069135396
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
Befestigung mit Magnet und Auswurfstift zur Umgehung der Verriegelung
  • Für alle Möbelscharniere ohne Schließmechanismus (ohne Feder)

  • Bis zu 10° Öffnungswinkel

  • Ausgleich des Frontspalts von 2,5 mm bis 5,5 mm mit integrierter, selbstsichernder und werkzeugloser Tiefeneinstellung
Hinweis

Der Tipmatic Pin funktioniert bei allen Möbelscharnieren mit Schließautomatik (nicht federbelastet).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Möbelfronten für griffloses Öffnen

Anleitung

Die Oberfläche gründlich reinigen und jegliches Fett entfernen, bevor das Teil zum Kleben verwendet wird.

Werkstoff

Kunststoff

Typbezeichnung

Tipmatic Pin

Farbe

Lichtgrau RAL 7035

Durchmesser

10 mm

Länge

60 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Adapterplatte Für Tipmatic, Tipmatic Plus und Soft-close-Pin

ADAPTPL-F.SHAN-TIPMATIC-SOFTCLOSE
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Scharnierarm-Abdeckkappe TIOMOS

ABDEKA-F.SHAN-TIOM-ST-K0-3-95-19

Passend für Kröpfung 0; 3; 9,5; 19 mm
Scharniertopf-Abdeckkappe TIOMOS

ABDEKA-F.SHAN-TIOM-ST

x 500 St.