Tipmatic-Einheit neuer Generation für Nova Pro Soft-close Vollauszug
Tipmatic-Einheit für Nova Pro Soft-close 1.2
ZB-TMSC-EINHEIT-NOVAPRO
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kombiniert Tipmatic-Funktion mit Soft-close Dämpfung
- Eine Auswurfeinheit für grifflose Anwendungen aller Nennlängen und Gewichtsklassen
- Anwendungsgerechte Anpassung des Bewegungsablaufes durch die 3-stufige Verstellung der Auswurfkraft
- Komfortable Bedienung, da ein leichter Impuls zum Auslösen des Systems genügt
- Durch schwungvolles Schließen oder (neu!) Zudrücken bis zum Anschlag wird die Tipmatic Soft-close Einheit gespannt und wieder aktiviert
- Einfache Montage ohne Werkzeug
- Großer Auslösebereich durch Synchronisationsstange
- Frontspaltverstellung –1/+3 mm
Um ein Auslösen über die gesamte Frontblende durch Antippen an beliebigen Punkten zu gewährleisten, ist die Synchronisationsstange einzusetzen.
Bei einer Korpusbreite ab 800 mm und/oder Fronthöhe ab 600 mm ist eine Abstützung für die Synchronisationsstange Tipmatic Soft-close erforderlich.
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl / Kunststoff |
Öffnungs-/Schließsystem | Tipmatic Soft-close |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!