Time-Sert® menetjavító készlet, olajleeresztő csavar, M14 x 1,5 menet 30 részes
Menetj., olajleer. cs.menet, M14 x 1,5, Time-Sert
MENETJAVÍTÓ-KLT-OLAJLEE-M14X1,5
Cikksz. 06611415
EAN 4011231545105
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A TIME-SERT jelentős előnyöket kínál az olajleeresztő csavarmenetek javítása során
- A perselyek önzárók
- A menetes hüvelyen lévő vezető garantálja, hogy az olajleeresztő csavar beszerelés közben mindig pontosan beilleszkedjen. Nincsenek tömítési problémák
- A persely emellett lehetővé teszi a megbízható menetpótlást, ha már csak néhány menetfordulat maradt
Adatlapok(X)
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Névleges átmérő | 14 mm |
Darabszám a készletben | 30 darab |
Menetemelkedés | 1,5 mm |
GUIDTHR-HSS-OILDRAINSCR-M14X1,5