Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Tiefzieheinlage

Tiefzieheinlage ORSY 1 - 2St. je Schublade H 55 mm
KOFFREINLG-12FACH

Art.-Nr. 095580121

EAN 4011231872287

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Tiefzieheinlage

Art.-Nr. 095580121

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Bei Verwendung in ORSY1-Schublade, 2 Stück je Schublade

Anzahl Fächer

12 STK

Ausführung Schubladen

12 Tiefzieheinlagenfächer, B 95 x T 50 x H 48 mm

Produktgewicht (per Stück)

122,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen