Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

TiN 90°-os kúpos süllyesztő DIN 335C

Kúpos süllyesztő, HSS, titán-nitrid
SÜLLYESZTŐ-KÚPOS-MA-HSS-90F-TIN-D12,4MM

Cikksz. 069402012

EAN 4011231603478

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
TiN 90°-os kúpos süllyesztő DIN 335C

Cikksz. 069402012
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
Jelentősen jobb teljesítmény hagyományos acélok és öntöttvas feldolgozása során a kék gyűrűshöz képest.

Akár 30%-kal gyorsabb vágósebesség és 2–4x hosszabb élettartam a kék gyűrűs termékekhez képest


TiN bevonat



Sorja- és vibrálásmentes süllyesztés és sorjázás


Precíziós kúpos süllyesztő három vágóéllel, precíziós köszörülésű



Optimalizált horonygeometria


Kiváló forgácsképződés és -elvezetés



100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Megmunkálandó anyag

Acél, Öntvény

Minőség

ZEBRA-Premium

Süllyesztőátmérő (d1)

12,4 mm

Szárátmérő (d2)

8 mm

Csúcsátmérő (d3)

2,8 mm

Hosszúság (l1)

56 mm

Vágóélek száma (Z)

3 darab

Szabványok

DIN 335

Forma

C

Vágóél anyaga

HSS

Süllyesztési szög

90 fok

Bevonat

TiN

Száralak

Hengeres

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Süllyesztékmarási sebesség (pontozásos rendszer)

3-ből 4 pont

Süllyesztékmarási minőség (pontozásos rendszer)

2-ből 4 pont

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 1 pont

Süllyesztékmarási viselkedés (pontozásos rendszer)

2-ből 4 pont

Anyag alcsoport

Általános szerkezeti acél, Nem ötvözött nemesített acél, Ötvözött nemesíthető acél, Nitridált acél, Szerszámacélok, Gyorsacél, Öntöttvas, Lágyvas, Temperöntvény, Fehér öntöttvas

Kúpos süllyesztők párosítása a szabványos csavarokhoz
Kúpos süllyesztő, névleges átmérő, d1 Süllyesztett fejű csavarokhoz Süllyesztett fejű csavarokhoz
DIN EN ISO 10642
(korábbi DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(korábbi DIN 963,964,965,966)
6,3 mm M3 M3
8,3 mm M4 -
10,4 mm M5 M4, M5
12,4 mm M6 M6
16,5 mm M8 M8
20,5 mm - M10
25,0 mm M10, M12 M12
31,0 mm M16 -
Jelmagyarázat
vc = vágási sebesség [m/perc]
f = előtolás (mm/ford.)
A javasolt vágási értékek referenciaértékek, és hozzá kell igazítani az adott körülményekhez.
16,5–31 mm-es átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Szakítószilárdság vc f
Átm. 16,5 Átm. 20,5 Átm. 25 Átm. 31
Acélok
Általános szerkezeti acélok ≤ 500 N/mm² 35 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1000 N/mm² 33 0,110 0,130 0,150 0,170
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok ≤ 700 N/mm² 35 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 850 N/mm² 33 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1000 N/mm² 22 0,110 0,130 0,150 0,170
Ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 1000 N/mm² 17 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1400 N/mm² 13 0,110 0,130 0,150 0,170
Nitridált acélok ≤ 1000 N/mm² 17 0,110 0,130 0,150 0,170
≤ 1400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,120
Szerszámacélok ≤ 850 N/mm² 19 0,110 0,130 0,150 0,170
≤ 1400 N/mm² 17 0,070 0,080 0,090 0,120
Gyorsacél ≤ 1400 N/mm² 17 0,070 0,080 0,090 0,120
Fémöntvények
Öntöttvas ≤ 240 HB 19 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 350 HB 17 0,170 0,180 0,210 0,240
Gömbgrafitos és temperöntvény ≤ 240 HB 17 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 350 HB 17 0,170 0,180 0,210 0,240
Kéregöntvény ≤ 350 HB 12 0,070 0,080 0,090 0,120
Vágási értékek
6,3–12,4 mm-es átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Szakítószilárdság vc f
Átm. 6,3 Átm. 8,3 Átm. 10,4 Átm. 12,4
Acélok
Általános szerkezeti acélok ≤ 500 N/mm² 35 0,120 0,130 0,135 0,150
≤ 1000 N/mm² 33 0,070 0,080 0,090 0,100
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok ≤ 700 N/mm² 35 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 850 N/mm² 33 0,120 0,130 0,135 0,150
≤ 1000 N/mm² 22 0,070 0,080 0,090 0,100
Ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 1000 N/mm² 17 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 1400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,100
Nitridált acélok ≤ 1000 N/mm² 17 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1400 N/mm² 13 0,040 0,050 0,060 0,060
Szerszámacélok ≤ 850 N/mm² 19 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1400 N/mm² 17 0,040 0,050 0,060 0,060
Gyorsacél ≤ 1400 N/mm² 17 0,040 0,050 0,060 0,060
Fémöntvények
Öntöttvas ≤ 240 HB 19 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 17 0,120 0,130 0,140 0,150
Gömbgrafitos és temperöntvény ≤ 240 HB 17 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 17 0,120 0,130 0,140 0,150
Kéregöntvény ≤ 350 HB 12 0,040 0,050 0,060 0,060
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
CUT+COOL fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ 400 ML

Multifunkciós fúró-vágó olaj könnyű és közepes gépi megmunkálásokhoz
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk