Thread insert w.cutting slot stainless steel plain
Thread insert w.cutting slot stainless steel plain
Obj. č. 0660303040
EAN 4058462081279
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Nerezová ocel A1, 1.4305 |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d) | M4 |
Délka (L) | 8 mm |
Vnější průměr x rozteč (D) | 6,5 x 0,75 mm |
Min./max. průměr vyvrtaného otvoru | 5,9-6,2 mm |