Thinsulate gyapjúsapka
Gyapjú sapka, Thinsulate
FLEECE SAPKA MODYF THINSULATE SZÜRKE
Cikksz. M036009999
EAN 4250004471788
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nagyon puha és kényelmes gyapjú
- Thinsulate hőszigetelő anyag az optimális hőmegtartásért (400 g/m²)
- Sportos kinézetű
A Thinsulate® a 3M Company bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban.
Adatlapok(X)
Szín | Szürke |
Méret | Egy méretű |
Anyag | 100% poliészter |
Textil súlya m2-enként | 400 g |
Bélésanyag | 100% poliészter |
Kitöltőanyag | 65% polipropilén, 35% poliészter |
Mosható ezen a hőmérsékleten: | 30 °C |
Kezelési utasítás | Fehéríteni tilos, Dobszárítóban szárítani tilos, Vasalni tilos, Vegytisztítani tilos |