Thinsulate® Strickmütze
Strickmütze Thinsulate mit Futter
STRICKMUETZE THINSULATE SCHWARZ

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sehr bequemes und weiches Material
- Optimaler Wärmeschutz durch Thinsulate-Insulation (400 g/m²)
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | One size |
Werkstoff | 100% Polyacryl |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 400 g |
Werkstoff Futter | 100% Polyester |
Wattierung | 65% Polypropylen, 35% Polyester |
Waschbar bei | 30°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |