Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Thinsulate Fleecemütze

Fleecemütze Thinsulate
FLEECEMUETZE THINSULATE GRAU

Art.-Nr. M036009999

EAN 4250004471788

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Thinsulate Fleecemütze

Art.-Nr. M036009999
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
Weiche und sportliche Fleecemütze mit einem komfortablen und warmen Thinsulate-Futter
  • Sehr weiches und komfortables Fleece

  • Optimaler Wärmeschutz durch Thinsulate-Insulation (400 g/m²)

  • Sportlicher Look
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Grau

Größe

One size

Werkstoff

100% Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

400 g

Werkstoff Futter

100% Polyester

Wattierung

65% Polypropylen, 35% Polyester

Waschbar bei

30°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen