Thin sheet metal screw DBS-LK steel zinc-plated hexagon
Thin sheet metal screw DBS-LK steel zinc-plated hexagon
Obj. č. 020004013
EAN 4065746581578
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Šestihranná hlava s límcem |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Typ závitu | A |
Provedení závitu | Plný závit |
Tvar hrotu | Špička |
Jmenovitý průměr (d1) | 4 mm |
Délka (l1) | 13 mm |
Výška hlavy (k1) | 4,10 mm |
Vnější pohon (s1) | WS7 |