Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Textiltisztító, Liquid Clear

Textiltisztító, Liquid Clear
LIQUID CLEAR TEXTILTISZTÍTÓ 500 ML

Cikksz. 0893474200

EAN 4053479480145

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Textiltisztító, Liquid Clear

Cikksz. 0893474200
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
Többfunkciós szövettisztító nano-vízszigeteléssel

Tisztít és vízhatlanná tesz egy feldolgozási lépésben


  • Csökkenti a víz és az olaj abszorpcióját, valamint a foltot hagyó anyagok (pl. kávé, gyümölcslé) szennyező tulajdonságait

  • Az újabb szennyeződést könnyebb tisztítani.

  • Időt és pénzt takarít meg


Átlátszó folyadék


  • Világos szövet felületek esetén sem kockázatos a használata

  • Láthatatlan, nagyon vékony felületi filmréteg


Szagtalan


  • Nem tartalmaz allergén aromákat

  • Nincs kellemetlen illatkeverék a jármű belsejében


Egyszerű és praktikus használat


  • A száradást követően nincs szükség további utókezelésre

  • Vizes oldat, ezért a használata során különleges biztonsági intézkedésekre nincs szükség


Nagyon jó anyagkompatibilitás


  • Széleskörű alkalmazás mindenféle szöveten

  • Nincs káros hatással a szövet tulajdonságaira


A felületaktív vízszigetelés miatt a szövetek tartós védelmet élveznek


  • A szövetek rugalmasak és jól szellőzőek maradnak

  • Jól ellenáll a mechanikai súrlódásnak
Megjegyzés

Ne használja forró felületeken vagy tűző napon. Ne hagyja, hogy a termék a tisztítási folyamat során megszáradjon, azaz amikor még szennyeződés van a kezelendő felületen. Óvja a fagytól.

Alkalmazási terület

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Mélyen a szövetfelületek pórusaiba hatoló tisztításhoz, például üléskárpitozáshoz, szőnyegekhez, nyitható tetőkhöz, sötétítőkhöz és még sok minden máshoz. Kiválóan alkalmas sima bőrhöz.

Útmutató

Hígítatlan állapotban permetezze ki, hagyja rövid ideig hatni, azután távolítsa el a szennyeződést kefével. Ismételje meg az eljárást, ha szükséges. A vízszigetelés hatásának növelése érdekében, miután a tisztítást befejezte, szórjon egy vékony réteget az egész felületre. 1:10 arányban hígítható a permetező extrakciós tisztítóban az enyhe szennyeződésekhez. A felhordás után hagyja alaposan megszáradni a felületet.


Tipp:


A vízszigetelő hatás még jobb, ha a tisztítót rendszeresen alkalmazza (koncentrált formában). A vízszigetelő és tisztító hatás a hígítás növelésével csökken.

Űrtartalom

500 ml

Tartály

Kézi permetező

Szag/illat

Szagtalan

Szín

Átlátszó

Kémiai bázis

Butoxi-etanol

pH-érték

5,0

Sűrűség/feltételek

1 g/cm³ / 20 °C-on

Tárolhatóság a gyártástól számítva

24 Hónap

Biológiailag lebomló

Igen

AOX mentes

Igen

Szilikonmentes

Igen

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Mikroszálas kendő, professzionális

MIKROAKTÍV KENDŐ KÉK 40X40CM 3DB

Mikroszálas kendő professzionális karbantartó tisztításhoz és járműtisztításhoz
x 3 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Belül pamut bolyhozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Folyadékálló, élelmiszerbiztos, egyszer használatos kesztyű
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Egyedi, rombuszmintás felülettel a kitűnő fogás érdekében
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Leírás:
Áteresztési szint: 5
Tartós és erős egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk