Textilní montážní páska vhodné pro vnitřní i venkovní použití
Textilní montážní páska, vnitřní a vnější použití
MONTPAS-TKN-SCHVORZ-2700N-S15MM
Obj. č. 0972325
EAN 4045727630549
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Nekorozivní
- Bez ostrých hran
Datové listy(X)
| Šířka | 15 mm | 
| Tloušťka materiálu | 1,05 mm | 
| Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 170 °C | 
| Max. zatěžovací síla | 2700 N | 
| Materiál | PES – polyester | 
| Odolnost vůči UV záření | Ano | 
| Barva | Černá | 
| Délka role | 25 m |