Textilní montážní páska pro vnitřní použití Odolná vůči korozi, bez ostrých hran
Textilní montážní páska, vnitřní použití
MONTPAS-TKN-VYISS-1700N-S15MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Snadné seřezávání pomocí nůžek nebo pracovních nožů
Datové listy(X)
| Šířka | 15 mm | 
| Tloušťka materiálu | 1,1 mm | 
| Min./max. odolnost vůči teplotám | -10 až 120 °C | 
| Max. zatěžovací síla | 1700 N | 
| Materiál | PP – polypropylen | 
| Odolnost vůči UV záření | Ne | 
| Barva | Bílá, Červená | 
| Délka role | 25 m | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!