Textil törlőkendő nedves tisztításhoz
Textil törlőkendő nedves tisztításhoz
KÉK TÖRLŐKENDŐ TEKERCS 500LAP 32X38
Cikksz. 0899800770
EAN 4045989276417
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Anyaga: 100% polipropilén
- Oldószerálló
- Nem szöszöl
- Ismételt felhasználáshoz mosható
- Nagyméretű tekercs, 500 db 32 x 38 cm kendő, perforált, kék
Adatlapok(X)
Gépkocsi műhelyek, festőműhelyek, ipari konyhák, élelmiszeripar, és még sok más
Tartály | Görgő |
Kendők száma | 500 darab |
Lap hossza x lap szélessége | 380 x 330 mm |
Felületsúly m²-enként | 75 g |
Szín | Kék |
Hosszúság x Szélesség | 160000 x 310 mm |
Szakadások száma | 499 darab |
Lap hossza | 380 mm |
Lap szélessége | 330 mm |
Anyag | PP – Polipropilén |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!