Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Tetraedrisches Warnzeichen "Gefährliche elektrische Spannung" mit Magnetfuß

Tetraedrisches Warnzeichen Magnetfuß E-Mobilität
WARNSHLD-TETRAEDRISCH-MAGNFUSS

Art.-Nr. 0967933501

EAN 4099617014070

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Tetraedrisches Warnzeichen "Gefährliche elektrische Spannung" mit Magnetfuß

Art.-Nr. 0967933501
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
  • Nach DIN EN ISO 7010 W012

  • 3-seitig bedruckt (Pyramide)

  • Zum Selbstaufbau
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Elektro- und Hybridfahrzeuge (E-Mobilität)

Anleitung

Tetraedrisches Warnzeichen falten und mittels der drei doppelseitigen Klebebänder die einzelnen Seiten miteinander verbinden.

Ausführung

Gefährliche elektrische Spannung

Länge

150 mm

Breite

170 mm

Höhe

150 mm

Werkstoff

Karton mit Folienüberzug

Farbe

Gelb, Schwarz

Produktgewicht (per Stück)

125,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen