Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Tetraéder alakú figyelmeztető tábla „Veszélyes elektromos feszültség” felirattal Mágnes talppal

Tetraéder alakú figyelmeztető tábla mágneses talppal, eMobility
MÁGNESES JELZŐTÁBLA TETŐRE

Cikksz. 0967933501
EAN 4099617014070
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • A DIN EN ISO 7010 W012 szabvány szerint

  • 3 oldalon nyomtatva (piramis alak)

  • A felhasználó által összeszerelendő
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Elektromos és hibrid járművekhez (eMobility)

Útmutató

Hajtogassa össze a tetraéder alakú figyelmeztető tábla lapjait, majd a három kétoldalas ragasztószalaggal rögzítse egymáshoz az egyes oldalakat.

Kivitel

Veszélyes elektromos feszültség

Hosszúság

150 mm

Szélesség

170 mm

Magasság

150 mm

Anyag

Fólia bevonatos doboz

Szín

Sárga, Fekete

Terméktömeg (darabonként)

125,000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk