Tetőre szerelhető létra A tetőkön végzett karbantartási, beépítési és tisztítási munkákhoz
Tetőre szerelhető létra
LÉTRA-TETŐHÖZ-RAL7016-10FOK-281CM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- 15° és 60° közötti tetőhajlásszögekhez használható a létra elfordításával, a két különböző dőlésszögű felülettel rendelkező fokoknak köszönhetően
- A speciális kialakítású, masszív alumíniumprofilból készült merevítőrudak nagy hajlítási stabilitást biztosítanak
- A 36 mm széles, hornyolt létrafokok garantálják a biztonságos lábelhelyezést
Tetőfedő munkák, javítási és karbantartási munkák, beépítés, fotovoltaikus és napelemes rendszereken végzett karbantartási és tisztítási munkák, stb.
Anyag | Alumínium |
Bevonat | Por szórt |
Szín | Antracit |
Fokok száma | 1 x 10 |
Hosszúság | 2.81 m |
Szélesség | 0.36 m |
Teherbírás | 150 kg |
Sín méretezése | 85 mm x 23 mm |
Tömeg | 6.3 kg |
Adatlapok (0)
Tanúsítványok/ Dokumentumok (0)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!