Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Tetőkampók, 3 irányban állítható Alumínium

TETŐKAMPÓ-ALU-100 4 PONTON ÁLLÍTHATÓ

Cikksz. 08659948

EAN 4049557113692

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Tetőkampók, 3 irányban állítható Alumínium

Cikksz. 08659948

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 20 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Alumínium (EN-AW-6082 T6)

Kis súly



Rugalmas a magasság/oldalirányú állíthatóságnak köszönhetően


  • Változtatható rúdmagasság a tetőléc területen

  • Oldalirányú állíthatóság a tetőléc területen

  • Magasságállítás a sín területen: 20 mm-ig


Bordázat a rúdon


Optimális alakzáró és nem alakzáró illeszkedés



Teljesen előszerelt


A 39 x 37, 47 x 37 és 60 x 37 szerelősín a tetőhoroghoz rögzíthető minden előkészítés munkálat nélkül



Maximális terhelési értékek a tetőcserép, mint alátámasztás használata nélkül


  • Tetőfelülettel párhuzamos nyomás: 0,7 kN

  • Tetőfelületre merőleges nyomás: 1,5 kN

  • Tetőfelületre merőleges húzóerő: -1,5 kN
Megjegyzés

Javasoljuk, hogy három db 6 x 100 mm méretű A2 nemesacél DIN 571 facsavarral, vagy esetleg három db 6 x 80 mm vagy 6 x 100 mm méretű A2 nemesacél ASSY D-fejű facsavarral rögzítse a tetőkampókat a szarufákhoz. Kérjük, tartsa be a perem- és tengelytávolságokat az általános műszaki engedély előírásainak megfelelően.

Útmutató

A tetőkampók rögzítésekor be kell tartani a DIN 1052-es szabványt vagy a vonatkozó általános műszaki engedély előírásait. Ha ellenléceket használ, a csavarhosszúságba bele kell számítani a megfelelő vastagságot.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Talpfuratátmérő

7 mm

Anyag

Alumínium

Bevonat

Sima

Talplemez szélessége

95 mm

Talplemez hossza

100 mm

Beállítási tartomány

65 mm

Terméktömeg (darabonként)

479,850 g

Rúd magasság

45–60 mm

Facsavarok szükséges száma

3 darab

Anyagszám

Alumínium, EN-AW-6082 T6

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Facsavar Hatlapfejű, DIN 571, A2 nemesacél

CSAV-HLF-DIN571-FA-A2-KL10-6X100

x 100 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk