Tetőfólia, STAMISOL PACK
Tetőfólia, STAMISOL PACK
ALJZAT-FÓLIA-STAMISOL-PACK-H25B2,6M-65M






Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Kivitel | Öntapadó szalag nélkül |
Felületsúly m²-enként | 520 g |
Tekercshossz | 25 m |
Tekercsszélesség | 2,6 m |
Felület | 65 m² |
Görgők száma raklaponként | 25 darab |
Anyag | PVC – polivinil-klorid |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: 100 °C |
Vastagság | 0,5 mm |
Alkalmas rögtönzött tetőfedésnek/ideiglenes burkolatnak | 24 Hónap |
Építőanyag-osztály/feltételek | E – Gyúlékony / A DIN EN 13501-1 előírásai szerint |
Levegőréteg vastagság vízgőzdiffúziós egyenérték/feltételek | 0,95 m / Az EN 1931 előírásaival összhangban |
Vízátfolyással szembeni ellenállás | W1 |
Továbbszakadással szembeni ellenállás (hosszirányú) | 500 N |
Továbbszakadással szembeni ellenállás (keresztirányú) | 800 N |
Hosszirányú húzóerő 50 mm-nél | 2500 N |
Keresztirányú húzóerő 50 mm-nél | 1500 N |
Nyújthatóság/feltételek | 32 % / A DIN EN 12311-1 előírásai szerint |
Max. hideghajlítási hőmérséklet/feltételek | -40 °C / Az EN 1109 előírásaival összhangban |
Min. megmunkálási hőmérséklet | 5 °C |
Max. megmunkálási hőmérséklet | 60 °C |