Tetőfólia, STAMISOL ECO
Tetőfólia, STAMISOL ECO
ALJZAT-FÓLIA-STAMISOL-ECO-H26XB2,5M-65M






Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Kivitel | Öntapadó szalaggal |
Felületsúly m²-enként | 335 g |
Tekercshossz | 26 m |
Tekercsszélesség | 2,5 m |
Felület | 65 m² |
Görgők száma raklaponként | 53 darab |
Anyag | Poliészter filc |
Min./max. hőállóság | -20 eddig: 100 °C |
Vastagság | 0,4 mm |
Alkalmas rögtönzött tetőfedésnek/ideiglenes burkolatnak | 12 Hónap |
Építőanyag-osztály/feltételek | E – Gyúlékony / A DIN EN 13501-1 előírásai szerint |
Levegőréteg vastagság vízgőzdiffúziós egyenérték/feltételek | 0,07 m / A DIN EN 12572 C előírásai szerint |
Vízátfolyással szembeni ellenállás | W1 |
Továbbszakadással szembeni ellenállás (hosszirányú) | 220 N |
Továbbszakadással szembeni ellenállás (keresztirányú) | 220 N |
Hosszirányú húzóerő 50 mm-nél | 385 N |
Keresztirányú húzóerő 50 mm-nél | 350 N |
Nyújthatóság/feltételek | 32 % / A DIN EN 12311-1 előírásai szerint |
Max. hideghajlítási hőmérséklet/feltételek | -30 °C / Az EN 1109 előírásaival összhangban |
Min. megmunkálási hőmérséklet | 5 °C |
Max. megmunkálási hőmérséklet | 60 °C |