Tetőfedő szeg Acél, horganyzott, sárga (A2C), sima szárral
Tetőfedő szeg, acél, sárgára horg., sima szárral
SZEG-TETŐFÓLIÁHOZ-EGYENES-SZÁR-A2C-3X25
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő (d1) | 3 mm |
Hosszúság (l1) | 25 mm |
Fejátmérő (dk) | 10,9 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sárgára horganyzott |
Kivitel | Sima szárral |
RoHS megfelelőség | Nem |