Tetőépítő csavar, pias® A2 nemesacél
pias nemesacél, A2, kez.len, alátéttel, AW
CSAVAR-ALÁTÉTES-RÉZ-A2-AW20-4,5X25
Cikksz. 0238000025
EAN 4038898509776
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Önfúró pias® fúróhegy
- Pontozás, fúrás, menetvágás és csavarozás egyetlen lépésben
- Alacsony felületi nyomás
- Optimális fúrási teljesítmény
- Kevesebb idő és erőfeszítés
ASSY csavar AW behajtással
Adatlapok(X)
Maximum 2 mm vastag alumíniumlemez faszerkezethez való csavarozásához
![]() | |
Névleges átmérő (d) | 4,5 mm |
Tárcsa átmérő (ds) | 15 mm |
Hosszúság (l1) | 25 mm |
Menethossz (b) | 15 mm |
Anyag | Nemesacél A2 |
Bevonat | Sima |
Alátét anyaga | Nemesacél A2 |
Alátét felület | Sima |
Tömítőalátét anyaga | EPDM |
Névleges átmérő x Hosszúság x Menethossz (famenet) | 4,5 x 25 x 15 mm |
Belső meghajtó | AW20 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!