Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Tesztvezeték hosszabbítók

Mérővezeték hosszabbító
MÉRŐVEZETÉK-HOSSZABBÍTÓ-4MM

Cikksz. 071553 820

EAN 4038898215073

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Tesztvezeték hosszabbítók

Cikksz. 071553 820
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
Megfelel az IEC/EN 61010-2-031 szabvány követelményeinek

Az ábrán látható termékek 4 mm-es biztonsági csatlakozódugóval és érintkezőlamellákkal vannak felszerelve, visszazárható blisztercsomagolásban szállítjuk őket a pormentes tárolásért.


  • 4 mm-es egymásba helyezhető biztonsági csatlakozódugó mindkét oldalon.

  • Vezetékek: kétszeresen szigetelt, nagyon rugalmas, sodrott szilikon vezeték, 2,5 mm² keresztmetszet.

  • Hossza: 1,5 m.

  • Névleges áramerősség/feszültség: 32 A/1000 V CAT III.

  • Szállítási terjedelem: egy piros és egy fekete tesztvezeték.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Csatlakozódugó átmérő

4 mm

Huzalkeresztmetszet

2,5 mm²

Hosszúság

1,5 m

Max. névleges áramerősség

32 A

Max. névleges feszültség

1000 V/AC/DC

Túlfeszültség-védelmi kategória

CAT III/1000 V

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk