Tester chladicího systému s nafukovacím těsnicím balonkem
Tester chladicího systému s nafuk. těs. balonkem
TLAKOVAČKA CHLADICÍHO SYSTÉMU UNIV.
Obj. č. 085352
EAN 4024835818728
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Nafukovací těsnicí balonek pro rozsáhlé pokrytí chladicích systémů
Pro chladiče a expanzní nádoby, bajonetový/šroubovací uzávěr
Univerzální použití u motorů chlazených vodou
Pro nejrůznější motorová vozidla
Pojistné kroužky pro zkoušky motorů za běhu
Bezpečnostní smyčky drží pojistné kroužky a zabraňují sklouznutí těsnicího balonku. Modrá pro motory VW do roku 1998, černá pro motory VW a Audi od roku 1998 a červená pro japonská vozidla
Rozsah dodávky:
- 1 tlaková pumpa
- 1 náhradní těsnicí balonek
- 3 pojistné kroužky
- 1 kvalitní pouzdro
- 1 návod k obsluze
V případě velmi ostrých hran na hrdle chladiče hrozí poškození těsnicího balonku. Před zasunutím proto zkontrolujte hrany hrdla, zda nejsou příliš ostré.
Datové listy(X)
Pro testování chladicích okruhů, radiátorů, těsnění hlav válců a vodních čerpadel.
1. Zasuňte těsnicí balonek do otvoru chladiče a pomocí seřizovacího kolečka nasaďte bezpečnostní smyčky na obrubu otvoru (jestliže ji hrdlo má).
2. Pomocí seřizovacího kolečka upravte těsnicí balonek na správnou hloubku v zúžení chladiče.
3. Tlakovou pumpou nafoukněte těsnicí balonek.
4. Přepněte ventil a pomocí tlakové pumpy vytvořte v chladiči požadovaný zkušební tlak cca 1,3 bar.
5. Tlak v chladicím systému nesmí během 10 minut klesnout o více než 0,2 bar.
6. Po zkoušce systému vypusťte z chladiče tlak, přepněte ventil, vypusťte těsnicí balonek a vyjměte jej z otvoru.
| Min./max. doporučený zkušební tlak | 1-1,6 bar | 
| Max. tlak měchýře | 1,7 bar | 
| Max. zkušební tlak | 2 bar | 
| Min./max. otvor chladiče | 20-48 mm |