Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Test gauge concrete screw for temporary fixings

Test gauge concrete screw for temporary fixings

Obj. č. 5929129910

EAN 4062856517510

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Test gauge concrete screw for temporary fixings

Obj. č. 5929129910

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 10 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

For checking the wear of concrete screw if used multiple times for temporary fixing of construction equipment
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Jmenovitá velikost

10

Délka

50 mm

Průměr

14 mm

Vnitřní průměr

12,2 mm

Vhodné pro

0 - nehodí se

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Šroub do betonu se šestihrannou hlavou W-BS/S

ŠROUB-BET(W-BS/S)-(A2K)SW15-15-45-10X100

Nejvyšší zatížení a efektivní instalace. Ideální pro upevňování kovových konstrukcí a pozinkované oceli
x 25 ks