Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Test box Combi 12V

Testovací přístroj Combi 12 V
ZKUŠEBNÍ BOX 12V

Obj. č. 0555772123

EAN 4045727540954

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Test box Combi 12V

Obj. č. 0555772123
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
Kontrola konektorů přívěsu a zásuvek na tažném vozidle

Ochrana proti přetížení


LED kontrolka uprostřed testovacího přístroje udává, zda lze test provést nebo zda se vyskytuje přetížení



Provozní napětí


12 V DC / 3 V DC



Obsah dodávky


  • Testovací přístroj se 4,5m kabelem a s kombinovaným konektorem

  • Krátký adaptér pro testování 7kolíkových konektorů pro přívěs

  • Lithiová knoflíková baterie, 3 V, CR 2032

  • Dodáváno v praktickém pouzdru pro skladování
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Vhodné také pro vozidla s rozhraním CAN bus


Testování 7kolíkových a 13kolíkových zásuvek ve vozidle:



Tento testovací přístroj simuluje přívěs


Kontrola funkce:

Musí se rozsvítit kontrolka LED (9(-) a 10(-))


Testovací přístroj je vybaven 4,5m kabelem, takže k provedení testu stačí jedna osoba




Testování 7kolíkových a 13kolíkových konektorů na přívěsu:



Testovací přístroj simuluje tažné vozidlo, provozem na baterii (3V knoflíková baterie)


K testování 7kolíkových konektorů je třeba použít dodaný adaptér

Délka kabelu

4,5 m

Min. jmenovité napětí

3 V/DC

Max. jmenovité napětí

12 V/DC

Max. proud

0,2 mA

Min. pracovní teplota

5 °C

Max. pracovní teplota

40 °C

Materiál skříně

ABS

ISO

1724, 11446, 3732

Zahrnuta položka: Test box Combi 12V:
1 x
Knoflíková baterie Lithium 3 V

BATERIE KNOFL.-LITHIUM-CR2032-3V

Popis: Nízká míra samovolného vybíjení
Množství: 1 x