Těsnicí šňůra na závity, PTFE
Závitové těsnicí vlákno, PTFE
TĚSNICÍ ŠŇŮRA NA ZÁVITY S PTFE 175M
Obj. č. 0985031175
EAN 4045989832521
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Žádné datum expirace
- Odolné vůči plísním a bakteriálnímu růstu, plísním, enzymům a mikrobiologické aktivitě a oxidaci
- Absolutní chemická odolnost vůči těm nejagresivnějším chemikáliím, rozpouštědlům a kyselinám
- Nehořlavé a nehořlavé
- Vhodné pro okamžité použití v kovových i plastových spojích
- Cívka 175 m v praktické plastové krabici s chráněným 360° břitem a integrovanou montážní pomůckou pro kapaliny
- Náhrada za všechny ostatní těsnicí materiály
- Výrobek byl testován a schválen v souladu s mezinárodními normami: DVGW, BAM, WRAS, TZW, Gastec
Datové listy(X)
Naviňte od začátku potrubí v obou směrech, aby byl zajištěn překryv. Naneste na šňůru 2 až 3 kapky maziva a rovnoměrně jej rozprostřete. Mazivo je biologicky rozložitelné a zcela bezpečné. Je třeba dávat pozor na použití dostatečného množství materiálu, a to zejména na začátku potrubí.
Je nutno dodržovat následující pokyny výrobce:
1/2-12 (jemný závit) až 18 vinutí (hrubý závit)
1 1/2-16 (jemný závit) až 24 vinutí (hrubý závit)
V případě jiných rozměrů nutno navinutí upravit
| Materiál | PTFE | 
| Barva | Bílá | 
| Délka | 175 m | 
| Min./max. teplotní podmínky | -200 až 240 °C |