Těsnicí podložka s těsněním EPDM odolným vůči vlivům počasí
Těsnicí podložka, pozinkovaná ocel
POD-EPDM2-(A2K)-D16MM
Obj. č. 020016
EAN 4011231256773
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vulkanizované těsnění EPDM
- Navulkanizované elastomerové těsnění
Těsnicí podložky Würth vylepšují dynamickou pevnost spoje
Datové listy(X)
![]() | |
Vnější průměr (d2) | 16 mm |
Vhodné pro | Průměry šroubů 6,3 a 6,5mm |
Tloušťka těsnění (h1) | 2 mm |
Vnitřní průměr těsnění (d1) | 5,1 mm |
Vnitřní průměr (d3) | 7 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Materiál těsnicího kroužku | EPDM |