Těsnicí podložka
DIN 470 žlutě pozinkovaná ocel
ZÁSLEPKA-DIN470-(A2C)-D80
Obj. č. 047100080
EAN 4046778673936
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Normy | DIN 470 |
Vnější průměr (d1) | 80 mm |
Výška (h1) | 10,41 mm |
Tloušťka (s1) | 3 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Žlutě pozinkované |
Vyhovuje RoHS | Ne |
Poloměr (r) | 112 mm |