Těsnicí páska VKP® PLUS
Těsnicí páska, VKP PLUS
TĚSNÍCÍ PÁSKA VKP PLUS25/10BLACK
Obj. č. 0875012510
EAN 4024835895798
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Testované těsnicí vlastnosti vyšší než 600 Pa, BG1 a BGR v souladu s normou DIN 18542:2020-04
Testovaný a certifikovaný odpor proti dešti při jízdě v souladu s požadovanými zkušebními parametry.
Produkt patří do systému Würth Sealing System
Jednotlivé produkty systému Würth Sealing System jsou vzájemně přizpůsobené z hlediska materiálové kompatibility.
Vynikající materiálová kompatibilita
Testovaná ekologická bezpečnost podle zkušební metody GEV (třída EC 1 PLUS).
Bez obsahu rozpouštědel a EMICODE EC1plus
Neškodí lidem ani životnímu prostředí
Překlenutí velkých rozdílů ve spojích, které mají odolávat dešti při jízdě
Vzhledem k velké toleranci pásky lze kompenzovat pohyby součástí a účinněji tak přemostit běžné konstrukční tolerance. Díky tomu lze použít méně různých rozměrů pásek.
Voděodolná, ale paropropustná
Při správném stlačení zajišťuje páska utěsnění proti silnému dešti; díky paropropustnosti ale zároveň zabraňuje vzniku vlhkosti.
Systémy těsnění obvodových spár podle certifikačního programu IFT QM360: 2014, reg. č. 188 7050098
EMICODE EC1plus: Velmi nízké emise – klasifikační systém EMICODE hodnotí environmentální a zdravotní kompatibilitu stavebních produktů. Produkty s nejnižšími emisemi nesou označení EC1plus.
Obnovovací doba není dána specifikací; údaj vychází pouze z empirických hodnot. Závisí totiž na době skladování a na teplotě při skladování a zpracování. Čím delší je skladovací doba a čím nižší je pracovní teplota, tím delší je obnovovací doba.
V případě pásek na těsnění spár volně vystavených povětrnostním vlivům mohou vlivy prostředí způsobit změnu barvy a tvorbu patiny na povrchu pásky. Nejedná se o technickou závadu a nesnižuje to technické vlastnosti pásky za předpokladu, že je aplikační plocha pásky zachována na očekávané maximální šířce spoje.
Odolnost vůči UV záření a zvětrávání je zaručena pouze při takové instalaci, která zajišťuje odolnost vůči silnému dešti.
Datové listy(X)
Funkce:
Předem stlačená jednostranná samolepicí páska VKP Plus slouží ke spolehlivému trvalému utěsňování mezer. Po uvolnění stlačení začne těsnicí páska vyvíjet zpětnou sílu, která pevně tlačí na hrany spoje a kompenzuje nerovnosti spoje. V závislosti na délce instalace začne mít nepřilnavá strana lehký kotvicí účinek na okolní stavební materiál.
Ve stavebnictví:
Dilatační spáry, těsnění mezi prefabrikovanými dílci, spáry oken a dveří, příčky.
Průmyslové využití:
Výroba nádob, klimatizační jednotky, výroba strojů a přístrojů atd.
- Spáru/povrch je třeba očistit od prachu, mastnoty a volných nečistot
- Odstraňte z těsnicí pásky krycí papír
- Nalepte těsnicí pásku na povrch nebo ji aplikujte do spáry přímo z válečku
- Odřízněte přibl. 2 cm pásky na začátku i na konci
- Položte pásku tak, aby se nepřekrývala; neolepujte rohy
- Při přířezu pásky na požadovanou velikost ponechte rezervu asi 2 cm/m
- Funkce těsnění není zajištěna, pokud působí stojatá voda
- Dodržujte specifikovanou šířku spoje. Jedině tak lze zaručit odolnost vůči silnému dešti a UV záření.
![]() | |
Barva | Černá |
Chemická báze | Jemná polyuretanová pěna s otevřenými póry |
Šířka | 25 mm |
Nepropustnost při silném dešti pro šířku mezery min./max. | 10-15 mm |
Délka role | 6,5 m |
Min. nepropustnost při silném dešti (tlak) / podmínky | 600 Pa / Podle normy DIN 18542-BG1 |
Třída / podmínky stavebních hmot | B1 – nízká hořlavost / Podle normy DIN 4102 |
Max. hodnota odporu µ při difúzi vodních par | 100 |
Odolnost vůči UV záření | Počasí, při srážkově těsné montáži |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -30 až 90 °C |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby | při 5°C až 25°C |
Udržitelnost | Nízké emise/nízké znečištění |
| Doba potřebná pro roztažení ve spoji* | |
| 0 °C | Max. 10 dnů |
| 10 °C | 48 hodin |
| 20 °C | 3 hodiny |
| 30 °C | 10 minut |
| * Pozor: Doba rozpínání pásky nejsou dána specifikací; údaj vychází pouze z empirických hodnot. Závisí totiž na době skladování a na teplotě při skladování a zpracování. Čím delší jsou časy skladování a čím nižší jsou pracovní teploty, tím delší jsou časy potřebné pro vrácení pásky na původní velikost. | |