Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Těsnicí páska VKP® PLUS

Těsnicí páska, VKP PLUS
TEPA-(VZP-PLUS)-15/8-SCHVORZ-4,3M

Obj. č. 087501158

EAN 4024835894999

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Těsnicí páska VKP® PLUS

Obj. č. 087501158

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 20 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Kvalitní vodotěsná předem stlačená těsnicí páska BG1 s testovanou odolností vůči prudkému dešti o tlaku přes 600 Pa.

Testované těsnicí vlastnosti vyšší než 600 Pa, BG1 a BGR v souladu s normou DIN 18542:2020-04


Testovaný a certifikovaný odpor proti dešti při jízdě v souladu s požadovanými zkušebními parametry.



Produkt patří do systému Würth Sealing System


Jednotlivé produkty systému Würth Sealing System jsou vzájemně přizpůsobené z hlediska materiálové kompatibility.



Vynikající materiálová kompatibilita


Testovaná ekologická bezpečnost podle zkušební metody GEV (třída EC 1 PLUS).



Bez obsahu rozpouštědel a EMICODE EC1plus


Neškodí lidem ani životnímu prostředí



Překlenutí velkých rozdílů ve spojích, které mají odolávat dešti při jízdě


Vzhledem k velké toleranci pásky lze kompenzovat pohyby součástí a účinněji tak přemostit běžné konstrukční tolerance. Díky tomu lze použít méně různých rozměrů pásek.



Voděodolná, ale paropropustná


Při správném stlačení zajišťuje páska utěsnění proti silnému dešti; díky paropropustnosti ale zároveň zabraňuje vzniku vlhkosti.

Doklad o plnění

Systémy těsnění obvodových spár podle certifikačního programu IFT QM360: 2014, reg. č. 188 7050098



EMICODE EC1plus: Velmi nízké emise – klasifikační systém EMICODE hodnotí environmentální a zdravotní kompatibilitu stavebních produktů. Produkty s nejnižšími emisemi nesou označení EC1plus.

Upozornění

Obnovovací doba není dána specifikací; údaj vychází pouze z empirických hodnot. Závisí totiž na době skladování a na teplotě při skladování a zpracování. Čím delší je skladovací doba a čím nižší je pracovní teplota, tím delší je obnovovací doba.



V případě pásek na těsnění spár volně vystavených povětrnostním vlivům mohou vlivy prostředí způsobit změnu barvy a tvorbu patiny na povrchu pásky. Nejedná se o technickou závadu a nesnižuje to technické vlastnosti pásky za předpokladu, že je aplikační plocha pásky zachována na očekávané maximální šířce spoje.



Odolnost vůči UV záření a zvětrávání je zaručena pouze při takové instalaci, která zajišťuje odolnost vůči silnému dešti.

Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Funkce:


Předem stlačená jednostranná samolepicí páska VKP Plus slouží ke spolehlivému trvalému utěsňování mezer. Po uvolnění stlačení začne těsnicí páska vyvíjet zpětnou sílu, která pevně tlačí na hrany spoje a kompenzuje nerovnosti spoje. V závislosti na délce instalace začne mít nepřilnavá strana lehký kotvicí účinek na okolní stavební materiál.



Ve stavebnictví:


Dilatační spáry, těsnění mezi prefabrikovanými dílci, spáry oken a dveří, příčky.



Průmyslové využití:


Výroba nádob, klimatizační jednotky, výroba strojů a přístrojů atd.

Návod
  • Spáru/povrch je třeba očistit od prachu, mastnoty a volných nečistot

  • Odstraňte z těsnicí pásky krycí papír

  • Nalepte těsnicí pásku na povrch nebo ji aplikujte do spáry přímo z válečku

  • Odřízněte přibl. 2 cm pásky na začátku i na konci

  • Položte pásku tak, aby se nepřekrývala; neolepujte rohy

  • Při přířezu pásky na požadovanou velikost ponechte rezervu asi 2 cm/m

  • Funkce těsnění není zajištěna, pokud působí stojatá voda

  • Dodržujte specifikovanou šířku spoje. Jedině tak lze zaručit odolnost vůči silnému dešti a UV záření.

Barva

Černá

Chemická báze

Jemná polyuretanová pěna s otevřenými póry

Šířka

15 mm

Nepropustnost při silném dešti pro šířku mezery min./max.

8-12 mm

Délka role

4,3 m

Min. nepropustnost při silném dešti (tlak) / podmínky

600 Pa / Podle normy DIN 18542-BG1

Třída / podmínky stavebních hmot

B1 – nízká hořlavost / Podle normy DIN 4102

Max. hodnota odporu µ při difúzi vodních par

100

Odolnost vůči UV záření

Počasí, při srážkově těsné montáži

Min./max. odolnost vůči teplotám

-30 až 90 °C

Doba použitelnosti od data výroby

24 Měsíce

Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby

při 5°C až 25°C

Udržitelnost

Nízké emise/nízké znečištění

Doba potřebná pro roztažení ve spoji*
0 °C Max. 10 dnů
10 °C 48 hodin
20 °C 3 hodiny
30 °C 10 minut

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace